{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 1 000 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Členenie | 1/20 mm | |
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec | Áno | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,24 mm | |
Dĺžka meracích čeľustí | 200 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Hmotnosť | 2,5 kg | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415195 1000 |