Digital ABS posuvné měřítko, palce/mm ocel, 0-40″/0-1000 mm ocel

Č. pol.: 550-227-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 550-227-10
EAN/GTIN 4946368124735
Číslo výrobcu 550-227-10
Číslo L L40010 8521

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko má zaoblené měřicí rameno a nabízí následující výhody: Zaoblené měřicí rameno umožňují měření vnitřních průměrů. ABSOLUTNÍ měřítko.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 40
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,003″.
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Hmotnost: 0,96
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let , 3,5 roku (>300 mm)