{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálna dráha meracej hlavy L1 | 120 mm | |
Presnosť merania (20°) | 7 µm | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Účinná dĺžka merania L0 | 100 mm | |
Vzdialenosť stredu otvoru L2 | 258 mm | |
Celková dĺžka L3 | 278 mm | |
Šírka | 22 mm | |
Zálohovanie hodnoty merania | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Dĺžka kábla | 3,4 m | |
Technológia merania | digitálna | |
Typ výrobku | Lineárne meradlo |
Číslo položky | 499240 100 | |
Číslo výrobcu | 539-801 |