Digitálne univerzálne posuvné meradlo DIGI ULISSE I/E 500

Č. pol.: 417700 500
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 28,10 € PU (ks)
  • 38,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 500 mm
Merací rozsah vonku 0 mm - 420 mm
Merací rozsah vnútri 42 mm - 500 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 103 mm
⌀ guľôčky meracia vložka 3 mm
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 417700 500
EAN/GTIN 2050001780072

Popis

Prevedenie:

Digitálne univerzálne posuvné meradlo pre rôzne vnútorne a vonkajšie merania s vymeniteľnými meracími nástavcami.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Posuvné meradlo, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.
Vymeniteľné meracie nadstavce s ⌀ kužeľa 3 mm a upínacou objímkou s vnútorným závitom M 2,5.

Zvláštní příslušenství:

Pre veľ. 400 - 650 všetky náhradné a špecializované dotykové snímače č. 434900 − 4910 so závitom M2,5 použiteľné, dátový kábel č. 498948.

Poznámka:

Ďalšie meracie nástavce na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka