Prevedenie:
Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.
Odčítanie 2/1000 mm.
GIROD − meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guličkou z tvrdého kovu. Robustné teleso, odolné voči magnetickým poliam. Vyrobený vo Švajčiarsku.
Použitie:
Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.
Rozsah dodávky:
Vrátane upínacieho hrdla ⌀ 8 mm.
Zvláštní příslušenství:
Náhradní díl:
Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.
Poznámka:
Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,002/0,001 − rozpätie odchýlky 2 µm, celkové rozpätie odchýlky 4 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 2 µm.