Vippindikator mätspetslängd 12,5 mm 0,1/40 mm

Article no.: 436250
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
21 styck i lager
  • Norm: DIN 2270
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
2/1000-avläsning.
GIROD − Rubinlagrat mätverk med mätkula av hårdmetall. Robust stomme, påverkas inte av magnetfält. Swiss Made.

Användningsdata:

Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

Leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp ⌀ 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510 , centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

Anmärkning:

Tilläggsinformation DIN 2270: Avläsning 0,002/0,001 − Avvikelseområde 2 µm, totalt avvikelseområde 4 µm, mätvärdesreverseringsområde 2 µm.