Presný malý úchylkomer IP67 odolné proti oleju a vode, chránené proti nárazom

Č. pol.: 432650
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s ⌀ 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Odolné proti oleju a vode, chránené proti nárazom.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.