{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 878 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 3 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,5 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 10 µm | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Matavimo jėga | 1 N - 1,7 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432650 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101263 | |
Gamintojo numeris | 10126 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Precizinis mažas laikrodinis indikatorius IP67, nepraleidžia vandens ir alyvų, atsparus smūgiams, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 3/40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
125,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,5 mm | 1 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 3 mm | 3 mm |
Matavimo jėga | 1 N - 1,7 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |