{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12,5 mm | |
Údaj je možné prepnúť | 0,01 mm | |
Údaj je možné prepnúť | 0,0005 palec | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE (merací rozsah) | 0,02 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 42 | |
Meracia sila | 0,65−0,90 N | |
Upínací hriadeľ -⌀ h6 | 8 mm | |
Zálohovanie hodnoty merania | Systém MAHR Reference Lock | |
Technológia merania | digitálna | |
Bývanie⌀ | 58 mm | |
Hrúbka puzdra | 35 mm | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2450 | |
Typ výrobku | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434310 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014391 | |
Číslo výrobcu | 4337130 |