{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12,5 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,00002 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) | 0,004 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 42 | |
Meracia sila | 0,65−0,90 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Meracia technika | digitálna | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Hrúbka krytu | 35 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2450 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434320 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014629 | |
Číslo výrobcu | 4337660 |