Digitálny úchylkomer i-wi Odčítanie 0,01 mm

Č. pol.: 434312
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkým zobrazením číslic (11 mm) a integrovaným zobrazením tolerancie (s/bez zobrazenia nameranej hodnoty).
Absolútna funkcia:
Nulová poloha je možná v každej polohe, bez straty referencie.
Faktor nastaviteľný so zobrazením na displeji.
Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, Preset, tolerancie) zostanú zachované aj pri výmene batérie.
S integrovaným rádiovým systémom i-wi pre ľahký bezdrôtový prenos nameraných dát do každého PC.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.
Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.