Digitalt mätur i-wi avläsning 0,01 mm 12,5 mm

Article no.: 434312
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
37 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay (11 mm) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.
Absolutfunktion:
Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.
Inställbar faktor med visning på displayen.
Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.
Med inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri PC.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .
i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.