Vnitřní mikrometr, montovatelný, karbid 0,01 mm 50 - 450 mm

Č. pol.: 0892503
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0892503
EAN/GTIN 4029713225315
Číslo výrobcu 0892503
Číslo L L40510 904

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Bleseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmeskopf: 50 - 75 mm
  • Hm-Messflächen, kugelförmig geläppt

Popis:

Vnitřní mikrometr lze sestavit pomocí šroubovacích prodlužovacích tyčí. Odečítací části matně chromované, odečet 0,01 mm. S tepelnou ochranou rukou a měřicími plochami s karbidovými hroty. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 50–450
  • Mez chyby (mm): 0,012 mm
  • Mez chyby (µm): 10 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4