Malý vnútorný mikrometer 2-2,5

Č. pol.: 429100 2-2,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 21,80 € PU (ks)
  • 43,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 2 mm - 2,5 mm
Odčítanie 0,001 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,002 mm
⌀ meracieho bubna 17 mm
Hĺbka merania 12 mm
Meracia technika analógová
Celková dĺžka 105 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 429100 2-2,5
EAN/GTIN 4946368080468
Číslo výrobcu 368-001

Popis

Prevedenie:

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou. Nastavenie meracej hlavy (s 2 meracími plochami z tvrdého kovu) sa vykonáva hybnou ihlou zo spekaného karbidu.

Použitie:

Na presné meranie priemerov a kruhovitosti otvorov.

Zvláštní příslušenství:

Kontrolné krúžky č. 484030.