Digitálny čeľusťový vnútorný mikrometer s dátovým výstupom

Č. pol.: 426850
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Balenie: stabilný box
  • Kalibrácia: B4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Priame odčítanie prostredníctvom digitálneho displeja. Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Meracie čeľuste sú vyrobené zo spekaného karbidu, sú brúsené a najjemnejšie lapované. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. S aretačnou skrutkou.

Provedení – obrázek:

Preset pre ľubovolnú počiatočnú hodnotu.
Nulovanie v každej polohe bez vymazania absolútneho rozmeru.
S tlačidlom podržania hodnoty sa môže uchovať výsledok merania (napr. pri nepriaznivých meracích polohách).

Přesnost:

Do 30 mm: 5 µm/od 30 mm: 6 µm.

Rozsah dodávky:

1 batéria č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497445, nastavovacie krúžky č. 484030.