Digitalni unutarnji mikrometar s izlazom podataka

Artikl br.: 426850
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: USB-sučelje; Sučelje za Digimatic
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Izravno očitavanje s digitalnog indikatora.Prokaljena, brušena i lepana vretena. Mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom, brušeni i najfinije lepani. Uvijek ista sila mjerenja zbog račne čegrtaljke. S vijkom za stezanje.

Izvedba - Slika:

Preset za željenu početnu vrijednost.
Nuliranje u svakoj poziciji bez brisanja apsolutne točke.
Pomoću tipke za održavanje vrijednosti može se spremiti rezultat mjerenja (npr. nepovoljna pozicija mjerenja).

Točnost:

Do 30 mm: 5 µm / od 30 mm: 6 µm.

Opseg isporuke:

1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497445, prstenovi za namještanje br. 484030.