{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 25 mm - 50 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Súbežnosť meracích plôch | 5 µm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Stúpanie vretena | 0,5 mm | |
⌀ meracieho tanierika | 19,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 423005 25-50 | |
EAN/GTIN | 4062406237769 |