Digitálny strmeňový mikrometer s meracím hrotom i-wi 0-20

Č. pol.: 421697 0-20

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 17,65 € PU (ks)
  • 27,50 € PU (ks)
  • 56,00 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Balenie: stabilný box
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie 0,0001 palec
Stúpanie vretena 0,5 mm
Rozhranie rádiový systém MAHR i-wi
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Rádiová aplikácia Softvér výrobcu
Výška cifier LDC displej 10 mm
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 4 µm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421697 0-20
EAN/GTIN 4059192059026
Číslo výrobcu 4157140

Popis

Prevedenie:

Inovatívny strmeňový mikrometer s 10 mm veľkými číslicami na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Lakovaný oceľový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.