Digitálny strmeňový mikrometer na meranie drážok 0-25

Č. pol.: 421640 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 27,50 € PU (ks)
  • 17,65 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Meracia technika digitálna
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421640 0-25
EAN/GTIN 4946368689852
Číslo výrobcu 422-230-30

Popis

Prevedenie:

Výrazný (7,5 mm vysoký), digitálny ukazovateľ nameraných hodnôt pre bezchybné a rýchle odčítanie. Dodatočné odčítanie cez nónius. Sintrované, jemne lapované meracie plochy z tvrdého kovu, meracie vreteno tvrdené a brúsené. Fixovanie pomocou upínacej skrutky. Merací tlak pri použití račne 5 − 10 N.

Rozsah dodávky:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky. 1 batéria č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497445.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely