Zobrazovacie zariadenie pre presné merania TWT20

Č. pol.: 434725 TWT20
Zľava
1589,00 €
Cena platí do 30. 6. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania ±5000 µm
Ukazovateľ digitálna
Displej 7-palcový dotykový displej
maximálne rozlíšenie 0,1 µm
Najväčšia prípustná chyba Digitálne zobrazenie ±(0,2 % + 0,3 µm)
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
Počet USB rozhraní 2
Počet pripojení pre induktívne snímače 2
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Dĺžka 190 mm
Šírka 112 mm
Výška 120 mm
Hmotnosť 1,2 kg
Druh produktu Zobrazovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434725 TWT20
EAN/GTIN 7630041149852

Popis

Prevedenie:

Zobrazovacie zariadenie na namerané hodnoty s ľahko čitateľným 7-palcovým farebným dotykovým displejom. Súčasné zobrazenie 1 alebo 2 meraní je možné cez 2 pripojenia pre indukčné sondy alebo dva USB vstupy. Pre optimálne čítanie výsledkov sú k dispozícii 4 režimy zobrazenia. Sondy TESA sa rozpoznávajú automaticky. Dynamické meranie garantované získavaním nespracovaných dát rýchlosťou 4300/s.
Pripravený na ďalšiu generáciu:
S aktualizáciou modelu TWIN-T20 získate moderné a intuitívne rozhranie, ktoré uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt. Získate prístup k viacerým náhľadom na displeji, predvoleným nastaveniam s požadovanými hodnotami, novým možnostiam výstupu (TLC-BLE, USB HID), pripojeniu zariadenia cez USB a prispôsobiteľným softvérovým tlačidlám.

Funkce:

  • Základné vzorce (+A, -A, +B, -B a kombinácie A a B).
  • Dynamické merania (min, max, max-min, priemer atď.).
  • Nastaviteľné tolerancie s OK/NOK displejom.
  • Integrovaná klasifikačná funkcia (max. 8).
  • Dátový výstup cez RS232, USB alebo Bluetooth®.
IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Ideálne pre testovacie práce v meracom laboratóriu a vo výrobe.

Rozsah dodávky:

Vrátane napájacieho kábla na priskrutkovanie k displeju, adaptéra pre EU, ZH, UK a US.

Poznámka:

Zobrazovacia jednotka Twin T20 Nano pre vizualizáciu Heidenhain meracích snímačov k dispozícii na vyžiadanie.