{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
maximálna pracovná výška (horná hrana dosky z tvrdého kameňa) | 900 mm | |
vhodné pre veľkosť dosky dĺžkaךírka | 1000×630 mm | |
Podkladová konštrukcia Výška | 720 mm | |
Podkladová konštrukcia Šírka | 750 mm | |
Podkladová konštrukcia Hĺbka | 560 mm | |
Výška podstavca vrát. úložných setov | 780 mm | |
Nosnosť rozložená do plochy | 1 000 kg | |
Materiál Odkladacia polica | bukový multiplex | |
Hmotnosť | 31 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 431000 1000X630 |