{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pripojovací závit | M2,5 | |
⌀ upínacej stopky | 8 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 50 mm | |
Dĺžka L2 nosiča (bez upínacej stopky) | 34,5 mm | |
Dráha meracieho čapu | 3 mm | |
Druh produktu | Držiak |
Číslo položky | 434919 50 | |
EAN/GTIN | 4059192016272 | |
Číslo výrobcu | 4365031 |