Vnútorná upínacia skrutka sada 5 kusov 10

Č. pol.: 434825 10
Nastavte cenu 5 ks (5,66 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M14×1,5
Závit výška H2 12 mm
⌀ napnutia 10 mm
Rozmer cez steny W 17 mm
Hlava skrutky Šesťhran Výška H1 5 mm
Druh produktu Vnútorná upínacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434825 10
EAN/GTIN 4045197606259

Popis

Popis:

  • Vnútorná upínacia skrutka z nehrdzavejúcej ocele (1.4301/1.4305).
  • Inovatívne riešenie na rýchle a jednoduché upevnenie valcových komponentov (napr. odchýlkomerov, okrúhlych tyčí alebo rúrkových profilov).
  • Jednoduchým uvoľnením alebo utiahnutím vnútorného mikrometra sa takéto komponenty dajú ľahko upnúť a opäť uvoľniť.
  • Vďaka valcovému otvoru vo vnútornej upínacej skrutke možno dĺžku výčnelku upínaného komponentu plynule meniť.

Funkce:

Vnútorná upínacia skrutka sa jednoduchým metrickým závitom zaskrutkuje do ľubovoľného prípravku, až bude hlava vnútornej upínacej skrutky priliehať k rovnej ploche prípravku. Pri trochu väčšom utiahnutí skrutky sa teraz navzájom presúva závit vnútornej upínacej skrutky a závit v prípravku. Z dôvodu špeciálnej konštrukcie vnútornej upínacej skrutky týmto dôjde k jej miernemu a úplne zvratnému roztiahnutiu. Toto ľahké roztiahnutie postačuje sa také zmenšenie priemeru vnútornej upínacej skrutky, aby boli vnútri ležiace komponenty rovnomerne a stredovo upnuté. Priemer vnútornej upínacej skrutky je konštrukčne ovplyvniteľný, ako aj vznikajúci tlak. Dosiahnu sa ťahové sily do 2 000 N.

Použitie:

  • Meracia technika: Rýchle a jednoduché upínanie odchýlkomerov do meracích prípravkov.
  • Výroba strojov: Upínacie zariadenie na valcové predmety.
  • Snímacia technika: Riešenie na upevnenie na rovný povrch.

Rozsah dodávky:

Sada pozostáva z 5 upínacích skrutiek.