ULV-C Průhybný prvek, 45°-L15-Typ C pružinový pohon

Č. pol.: 5113904
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5113904
EAN/GTIN 4059192045746
Číslo výrobcu 5113904
Číslo L L40080 4247

Popis

Popis:

Vratný prvek ULV-C, dlouhý, 45°-L15-pohon pružiny typu C
  • Vratný prvek Millimar, dlouhý ULV-C
  • Délka (mm): 15

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka