{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah ⌀ | 2 mm - 65 mm | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 65 mm | |
Výška hrotu | 99 (pri d = 10) mm | |
Šírka Posuvný blok h6 | 12 mm | |
maximálne zaťaženie na pár | 30 kg | |
Druh produktu | Otočný podstavec |
Číslo položky | 443050 65 | |
EAN/GTIN | 4030234000428 |