• Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Kalibrácia Vnútorný mikrometer 100

Č. pol.: 022440 100
Doba spracovania cca 2-3 týždňov

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah merania 100 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 022440 100
EAN/GTIN 2050002055940

Popis

Poznámka:

Až do dráhy vretena 25 mm.