Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky 400

Č. pol.: 022000 400
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah merania 400 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 022000 400
EAN/GTIN 2050002055780

Popis

Prevedenie:

Kalibrácia je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kvality. Kompromisy v tejto oblasti sa môžu rýchlo vypomstiť: vo väčšine prípadov napríklad zodpovednosť za chybné výrobky nesie výrobca. Ako partner pre kalibráciu vašich meracích a testovacích nástrojov si môžete byť istí: postaráme sa o kompletné spracovanie, bezpečnú prepravu a kalibráciu a prekalibrovanie v súlade s normami. Samozrejme, berieme do úvahy všetky predpisy, normy a štandardy vašej spoločnosti.

Od augusta 2021 ponúkame maximálnu presnosť a najvyššiu kvalitu v našom novom kalibračnom laboratóriu v závode v Norimbergu. So spoločnosťou Trescal sme do našej spoločnosti priniesli popredného svetového poskytovateľa kalibračných služieb.

KALIBRAČNÝ CERTIFIKÁT Z VÝROBY (ISO)
Výrobné kalibračné certifikáty sú nákladovo efektívnou alternatívou k kalibračným certifikátom DAkkS. Na rozdiel od kalibrácie DAkkS sa kalibrácia z výroby dá vysledovať len podľa továrenského štandardu a nie podľa národnej normy. V dôsledku toho nie je kalibrácia z výroby medzinárodne uznávaná všetkými používateľmi. Laboratóriá spoločnosti Trescal spĺňajú štandardy podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025 bez výnimky. Tým sa zabezpečí vysledovateľnosť kalibrácií a vzoriek. Spoločnosť Trescal tiež uplatňuje rovnaké normy pre kalibráciu z výroby ako pri kalibrácii DAkkS.

Výhoda:

  • Nákladovo efektívne
  • Rýchle
  • Nepriamo zaručená vysledovateľnosť podľa národných noriem

Odporúčanie:

Odborné ošetrenie a pravidelné prekalibrovanie môžu predĺžiť životnosť vášho testovacieho zariadenia a chrániť vás pred škodami a nadmerným opotrebovaním. Dôležité v tejto súvislosti: komplexné školenie zamestnancov v oblasti manipulácie s meracími a testovacími zariadeniami.

Poznámka:

Kalibračnú službu je možné objednať len v spojení s príslušným výrobkom.
Ktorá kalibračná služba je možná pre ktorý výrobok je uvedené na každom z kalibrovateľných výrobkov.

Pre kalibráciu strmeňového mikrometra vrátane nastavovacieho rozmeru použite kalibráciu B2 č. 022040 alebo 022050.