• Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Kalibrácia Momentové kľúče, Maximálny uťahovací moment: 400Nm

Č. pol.: 020010 400
Doba spracovania cca 2-3 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny krútiaci moment 400 Nm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 020010 400
EAN/GTIN 2050002054509

Popis

Poznámka:

Všetky kalibrácie krútiaceho momentu vrátane nastavenia a dokumentácie stavu dodávky.
Kalibrácia vpravo

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka