• Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Kalibrácia Koncová mierka oceľ/keramika, maximálna dĺžka: 100mm

Č. pol.: 028060 100
Doba spracovania cca 2-3 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

maximálna dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálna dĺžka 100 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 028060 100
EAN/GTIN 2050002057029

Popis

Poznámka:

Kalibrácia podľa Možnosti 3. Od 1 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka