• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
    • Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Kalibrácia DAkkS Vnútorný mikrometer 200

Č. pol.: 022450 200
Doba spracovania cca 2-3 týždňov

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah merania 200 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 022450 200
EAN/GTIN 2050002055988

Popis

Poznámka:

Až do dráhy vretena 25 mm.