• Položky služby nie je možné objednať samostatne, ale musia byť pridané k príslušnej položke.

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001, Maximálne rozpätie: 3mm

Č. pol.: 023000 3
Doba spracovania cca 2-3 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Maximálne rozpätie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny rozsah 3 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 023000 3
EAN/GTIN 2050002056107

Popis

Zkušební směrný ukazatel:

VDI / VDE / DGQ / 2618, List 11 “Ü” Rozsahy odchýlok fges, fe, ft, fu a opakovateľnosť fw.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka