Vodováha na hriadele 200/1

Č. pol.: 468800 200/1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 67,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 877
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 877
Odčítanie 0,02 mm/m
Trieda presnosti 1
Podošva Dĺžka 200 mm
Podošva Šírka 40 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 468800 200/1
EAN/GTIN 4028126003756

Popis

Prevedenie:

Pevné puzdro vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. Prizmatická a plochá podrážka s dorazovými plochami jemne brúsenými pod uhlom (dôležité pri vytyčovaní, zarovnávaní atď.). Všetky meracie plochy boli presne rovnobežné s osou vodováhy. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. S izolačnými rukoväťami na kryte, ako aj ochranným sklom nad vodováhami.

Použitie:

Na zoraďovanie plôch, hriadeľov, strojov atď.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou 0,02 mm/m.
2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou 0,1 mm/m.
4 = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou 0,4 mm/m.
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
    Dno dĺžka / presnosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka