Pravidlo s upevňovacím šroubem z nerezové oceli 1. jakosti 200 x 300 mm

Č. pol.: 0412204
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0412204
EAN/GTIN 4029713209681
Číslo výrobcu 0412204
Číslo L L40510 1526

Popis

Prevedenie:

  • Zajišťovací šroub
  • na stránku s tématem
  • Tovární standard
  • 0 až 180°
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů

Popis:

Nivelační přístroj s aretačním šroubem, nerezová ocel, laserové stupnice, 0-180°. Drm. stupňového oblouku 200 mm, volná noha 300 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 300

Norma:

Factory standard