{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Optický systém | Greenough s technológiou FusionOptics™ | |
Osvetlenie | Leica LED3000 | |
Zväčšenie (x-násobne) | 6,1 - 55 | |
Priblíženie | 9:1 | |
⌀ zorného poľa | 37,7 mm | |
Pozorovací uhol | 35 Stupeň | |
Jas Dopadajúce svetlo | 15 500 lx | |
Teplota farby Dopadajúce svetlo | 6 500 K | |
Prevádzková vzdialenosť | 122 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Hĺbka ostrosti | 13,7 mm | |
Druh produktu | Stereomikroskop |
Číslo položky | 491785 S9I | |
EAN/GTIN | 7630003597097 |