Merací projektor s obrazovkou a objektívom PJ-PLUS P1010A

Č. pol.: 493513 P1010A
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PJ-PLUS
Rozsah merania os X 100 mm
Rozsah merania os Y 100 mm
Odčítanie 0,001 mm
digitálny displej Áno
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Osvetlenie LED
⌀ obrazovky 315 mm
Dĺžka 742 mm
Šírka 575 mm
Výška 1 093 mm
Hmotnosť 114 kg
maximálna hmotnosť obrobku 10 kg
Druh produktu Profilový projektor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 493513 P1010A
EAN/GTIN 4946368848181
Číslo výrobcu 193051Y

Popis

Prevedenie:

Profilový projektor pre presnú skúšku prechádzajúceho a dopadajúceho svetla malých až stredných obrobkov. Univerzálny prístroj na použitie vo výrobe, v laboratóriu, kontrole a brusiarni.
  • Štandardný objektív 10x. Objektív 20x, 50x a 100x na vyžiadanie.
  • Vertikálna, otočná 315 mm obrazovka s nitkovým krížom so vstavaným digitálnym uhlovým displejom, prepínateľná na čítanie v stupňoch alebo desatinných číslach.
  • Tento telecentrický systém osvetlenia zaručuje vertikálne a rovnomerné osvetlenie obrazového poľa.
  • Prechádzajúce svetlo LED a dopadajúce osvetlenie s plynulou reguláciou intenzity svetla zaisťujú dlhú životnosť pri nízkej spotrebe energie.
  • Dizajn bez ventilátora zabraňuje vniknutiu nečistôt do zariadenia.
  • Pevný súradnicový merací stôl, s rýchlym nastavením v oboch osiach.
  • Vstavaný digitálny displej (s výstupom dát) zaisťuje bezpečné a bezchybné meranie.
  • Na meranie dĺžok, uhlov, kriviek a polomerov.

Rozsah dodávky:

Vrátane 10x objektívu, antireflexného štítu, krycej clony a napájacieho kábla.

Zvláštní příslušenství:

Čistič rezných hrán č. 354788.

Poznámka:

Ďalšie špeciálne príslušenstvo, ako sú objektívy, sklopná centrovacia podpera, horizontálna prizma, upínací držiak, vhodné normované meracie dosky alebo senzor hrán s vyhodnocovacou jednotkou QM-Data 200 dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo