Sonda pro endoskop

Č. pol.: 4812-21S
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4812-21S
EAN/GTIN 4000896237623
Číslo výrobcu 4812-21S
Číslo L L60140 5255

Popis

Popis:

  • Lepší podrobné
  • Optimálně přizpůsobeno základnímu přístroji 4812-21
  • 5,5 mmmikroobjektiv
  • Polopružná sonda
  • Přední kamera: 0°
  • Úhel pohledu: 56°
  • Hloubka ostrosti: 10–60 mm
  • 4násobný LED světelný zdroj
  • Kompatibilita se základním přístrojem 4812-21
  • Rozlišení: VGA (640x480 pixel)
  • Obrazový formát: Jpeg
  • Video formát: MOV
  • Kompresní formát: H.264
  • Provozní teplota: -10°C až 60°C
  • Druh krytí sondy: IP67 (v připojeném stavu)
  • 1 m kabel sondy
  • Rozměry / délka: 1000 mm
  • Průměr: 5.5 mm