{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | M12 ICAV3-9 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Veľkosť displeja | 3,5 palec | |
Rozlíšenie displeja | 320×240 px | |
⌀ hlavy kamery | 12,4 mm | |
Dĺžka kábla kamery | 2 740 mm | |
Hmotnosť | 0,72 kg | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Druh produktu | Endoskop |
Číslo položky | 492712 M12ICAV | |
EAN/GTIN | 4002395159994 | |
Číslo výrobcu | 4933451367 |