{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Označenie výrobcu | M12 360IC | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Veľkosť displeja | 4,3 palec | |
Rozlíšenie displeja | 480×272 px | |
⌀ hlavy kamery | 10 mm | |
Dĺžka kábla kamery | 1 200 mm | |
Hmotnosť | 0,9 kg | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Druh produktu | Endoskop |
Číslo položky | 492712 M12-360IC | |
EAN/GTIN | 4058546410254 |