Akumulátorová inšpekčná kamera GIC120C

Č. pol.: 492710 GIC120C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GIC 120 C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Napätie akumulátora 12 V
Kapacita akumulátora 1,5 Ah
Veľkosť displeja 3,5 palec
Rozlíšenie displeja 320×240 px
⌀ hlavy kamery 8,5 mm
Dĺžka kábla kamery 1 200 mm
Hmotnosť 0,64 kg
Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu Endoskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492710 GIC120C
EAN/GTIN 3165140817929
Číslo výrobcu 0601241201

Popis

Prevedenie:

  • 89 mm/3,5 palcový farebný LCD displej.
  • Automatické otáčanie obrazu (funkcia „Up is Up“™).
  • Prenos obrázkov a videa priamo cez kábel micro USB alebo kartu microSD.
  • Duálny zdroj energie: Možnosť prevádzky s 12 V lítiovo-iónovým akumulátorom, ako aj so štandardnými alkalickými akumulátormi.
  • Digitálne priblíženie pre lepšie rozpoznávanie detailov.
  • 3-stupňové LED osvetlenie na osvetlenie tmavých priestorov.

Kompaktné akumulátorové inšpekčné kamery na vizuálnu kontrolu na zle dostupných miestach.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 1 × 12 V/2,0 Ah lítiovo-iónový akumulátor, nabíjačku, 4 GB kartu microSD, kábel kamery č. 492716 veľ. 1,2, kábel micro-USB, háčik, magnet, zrkadlo, L-BOXX.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely