Sada meracích dotykov veľkých 17

Č. pol.: 445267 17
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 17
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445267 17
EAN/GTIN 7630041107548
Číslo výrobcu 00760148

Popis

Vhodné pro:

TESA-HITE Magna č. 445240, TESA-Hite Magna č. 445260, TESA HITE č. 445245, TESA HITE č. 445261, TESA MICRO-HITE č. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M č. 445275; 445290, TESA-HITE plus M č. 445270.

Obsah:

Dotyková tyčinka ⌀ 6 mm: č. 445458 veľ. 6
TK kužeľ ⌀ 3 mm; 10 mm: Č. 445455 veľ. 3; 10
TK kotúč ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Č. 445456 veľ. 4,5; 14; 19
TK meracia plocha valcová ⌀ 2 mm: č. 445457 veľ. 2
TK meracia plocha v tvare sudu ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Č. 445459 veľ. 2,2; 4,5; 9,7
TK meracia plocha valcová ⌀ 10 mm; dĺžka 12 mm: č. 445460 veľ. 10
Držiak meracej vložky dlžka 25 mm; 75 mm; 150 mm: Č. 445461 veľ. 25; 75; 150
TK dotyková tyčinka a TK kužeľ ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Č. 445462 veľ. 1; 2; 3

Rozsah dodávky:

Vrátane plastového boxu.