Měřící a kontrolní deska, BS 817, třída 1, 750x600x75 mm ocel, žulová deska

Č. pol.: 517-907-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 517-907-1
Číslo výrobcu 517-907-1
Číslo L L40700 580

Popis

Popis:

Žulové desky. Materiál těchto žulových desek je vyroben ze speciálně vybraných a jemně zrnitých žuly. Bez napětí, přirozeně stárne v tisíciletí. Tvrdidlo než ocel. Nemagnetické a nevodivé. Bez rzi, proto snadná péče.

Charakteristika:

Přesnost: BS 817 1988
Metrické