• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pár magnetických priziem 70X55

Č. pol.: 447125 70X55
Nastavte cenu 2 ks (229,49 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia výška na pár 0,02 mm
pre ⌀ hriadeľa 3 mm - 40 mm
všetky diely kalené
Dĺžka 70 mm
Šírka 55 mm
Výška 75 mm
Hmotnosť na kus 1,8 kg
Balenie stabilný box
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 447125 70X55
EAN/GTIN 4062406262228

Popis

Prevedenie:

Tri magnetické kontaktné plochy (malá prizma, veľká prizma, horná a dolná strana súčasne zopnuté). Všetky strany kalené. Čelná plocha a bočné plochy brúsené v presnom uhle k prizmám. Tolerancia rovinnosti a rovnobežnosti 0,01 mm.
Prizmový pár je brúsený na rovnakú výšku.