{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 866 | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,1 mm | |
Tvar | B | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 500 mm | |
Prierez Šírka | 24,5 mm | |
Prierez Hrúbka | 4,5 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461105 500 | |
EAN/GTIN | 4045197206879 |