{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG I | |
Členenie Vrchnej hrany | 1 mm | |
Členenie Spodnej hrany | 1/2 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,13 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Dĺžka | 300 mm | |
Prierez Šírka | 25 mm | |
Prierez Hrúbka | 1 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461620 300 | |
EAN/GTIN | 4975364041210 |