{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Paralelnosť | 0,002 mm | |
Rukoväti | Áno | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Šírka | 56 mm | |
Výška | 160 mm | |
Hmotnosť | 26 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Meracia doska |
Číslo položky | 431810 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001045843 |