Počítadlo kusov T

Č. pol.: 469700 T
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
309 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška cifier 4,5 mm
Počet číslic 4
Puzdro Šírka 29 mm
Výška puzdra 45 mm
Druh produktu Počítadlo kusov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 469700 T
EAN/GTIN 4045197225610

Popis

Prevedenie:

Teleso z nehrdzavejúcej ocele. Kryt z plastu, ktorý je odolný proti opotrebovaniu. Nulová poloha sa nastaví otočným tlačidlom.
Vyhotovenie stola s upevnovacími otvormi. Aj na montáž na stenu.