{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876/1 | |
Akčný rádius 3-D kĺbové rameno | 600 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 287 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 223 mm | |
Pripojovací závit | M10×1,25 | |
Hmotnosť | 28 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Merací stôl |
Číslo položky | 442525 400X400 | |
EAN/GTIN | 2050001052469 |