{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876/0 | |
Vykladanie | 90 mm | |
Nameraná výška maximálna | 100 mm | |
⌀ stĺpov | 22 mm | |
⌀ priečneho ramena | 18 mm | |
Stôl Dĺžka | 68 mm | |
Stôl Šírka | 60 mm | |
Celková výška | 200 mm | |
Hmotnosť | 3,5 kg | |
Druh produktu | Merací stôl |
Číslo položky | 442930 68 | |
EAN/GTIN | 4030234000015 |