{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
maximálny rozsah váženia | 0 kg - 300 kg | |
Odčítanie | 100 g | |
Výška cifier | 25 mm | |
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota | 0,2 % | |
Označenie výrobcu | HFB | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Prevádzková doba batérií | 20 h | |
Puzdro Šírka | 163 mm | |
Hĺbka puzdra | 126 mm | |
Výška puzdra | 159 mm | |
Celková dĺžka | 390 mm | |
Hmotnosť netto | 2,2 kg | |
Prevádzková teplota | 0 °C - 40 °C | |
Druh produktu | Závesná/žeriavová váha |
Číslo položky | 479436 300 | |
Číslo výrobcu | HFB 300K100 |