Prevedenie:
Skúšobný stojan na číselníkové meradlá na rýchle testovacie sekvencie a jednoduchú obsluhu pri testovaní číselníkových meradiel alebo presných ukazovateľov. Výkonná kamera preberá náročné čítanie hodnôt na displeji, ktoré je náchylné na chyby. Pripojený softvér kontroluje testovacie zariadenie za vás a kontroluje, či načítané údaje zodpovedajú zadaným referenčným hodnotám.
Výhoda:
- Pohodlné, beznástrojové a intuitívne ovládanie iba jednou rukou.
- Najvyššia presnosť merania vďaka dodržiavaniu Abbeho princípu komparátora.
- Testovanie podľa medzinárodných noriem a smerníc, napríklad DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME a JIS.
- Vysokokvalitná priemyselná kamera USB 3.0 s vysokou kvalitou obrazu a širokým dynamickým rozsahom.
- Šošovka s vysokým rozlíšením a nízkym skreslením - na bezchybné určenie nameraných hodnôt.
- Robustné, priemyselné LED osvetlenie, ktoré nie je citlivé na denné svetlo.
- Digitálne číslice možno čítať priamo – nie je potrebné žiadne káblové pripojenie k meraciemu zariadeniu.
- Možno testovať širokú škálu meradiel vrátane číselníkových meradiel s priemerom až 100 mm.
- Možno testovať indukčné sondy od rôznych výrobcov (len v manuálnom režime).
- Nominálne rozmery a tolerancie predprogramovaných meradiel sú priamo k dispozícii.
- Priama oblasť použitia do 100 mm – počas merania nie je potrebná žiadna zmena polohy